Calzos partibles para cristal

Ref.: 087597210
Ver todas las versiones

CALZO-PARTIBLE-NARANJA-100X20X10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CALZO-PARTIBLE-NARANJA-100X20X10MM
Calzos partibles para cristal
Calzos con base antideslizante para calzar cristal en ventanas de aluminio, PVC y madera.

Realizan dos funciones principales

  • Sujetan el cristal dentro del perfil del marco, evitando que se deslice y se rompa.
  • Evitan que el cristal entre en contacto directo con el perfil del marco, asegurando así un efecto aislante.

Inmovilización correcta del cristal

Los calzos de plástico no se contraen ni se expanden, ya que no absorben la humedad.

Calzo partible/plegable

Este modelo de calzo permite doblarlo en las esquinas o dividirlo en 3 pequeños suplementos.

Base antideslizante

Evita que el calzo salga de su posición.

Sistema de identificación de grosor

Diferentes colores, lo que los hace más fáciles de elegir.

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

087597210

Ficha Técnica

32407709.pdf
Scroll to top