Calzo para acristalamiento

Ref.: 08754241
Ver todas las versiones

CALZO BLANCO 100 X 24 X 1

Descripción

CALZO BLANCO 100 X 24 X 1
Calzo para acristalamiento
Con protección antideslizante
Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
  • Material: polipropileno
  • Resistente al paso del tiempo
  • Resistente a la temperatura
  • Sistema de costilla optimizado para una alta capacidad de soporte de carga
  • Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)
  • Un elemento de resorte inyectado evita que los lados verticales del elemento de la ventana patinen después de ajustar el bloque

Alineación del calzo


Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.


Notas sobre la aplicación


El acristalamiento debe colocarse de tal manera que los bordes del vidrio no estén sometidos a una tensión excesiva. Los bordes del vidrio no deben tocar el marco en ningún punto. La posición de instalación y el número de calzos para acristalamiento deben cumplir la directriz técnica del sector de acristalamiento n.º 3 "Empaquetado de unidades de vidrio".

Material

PP
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.488 g
Más Información

Catálogo General

08754241
Scroll to top