CALZO AMARILLO 100 X 24 X 4 Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
Material: polipropileno
Resistente al paso del tiempo
Resistente a la temperatura
Sistema de costilla optimizado para una alta capacidad de soporte de carga
Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)
Un elemento de resorte inyectado evita que los lados verticales del elemento de la ventana patinen después de ajustar el bloque
Alineación del calzo
Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.
Notas sobre la aplicación
El acristalamiento debe colocarse de tal manera que los bordes del vidrio no estén sometidos a una tensión excesiva. Los bordes del vidrio no deben tocar el marco en ningún punto. La posición de instalación y el número de calzos para acristalamiento deben cumplir la directriz técnica del sector de acristalamiento n.º 3 "Empaquetado de unidades de vidrio".
https://www.wurth.es/calzo-amarillo-100-x-24-x-4-1000445511CALZO AMARILLO 100 X 24 X 4CALZO AMARILLO 100 X 24 X 4<br>Calzo para acristalamiento<br>Con protección antideslizante<br>Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional<br><ul><li>Material: polipropileno</li><li>Resistente al paso del tiempo</li><li>Resistente a la temperatura</li><li>Sistema de costilla optimizado para una alta capacidad de soporte de carga</li><li>Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)</li><li>Un elemento de resorte inyectado evita que los lados verticales del elemento de la ventana patinen después de ajustar el bloque</li></ul><br><p class="level1">Alineación del calzo</p><br/><P>Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.</P><br><p class="level1">Notas sobre la aplicación</p><br/><P>El acristalamiento debe colocarse de tal manera que los bordes del vidrio no estén sometidos a una tensión excesiva. Los bordes del vidrio no deben tocar el marco en ningún punto. La posición de instalación y el número de calzos para acristalamiento deben cumplir la directriz técnica del sector de acristalamiento n.º 3 "Empaquetado de unidades de vidrio".</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40212.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/40212.jpg4457262024-02-16T19:35:45+0000