Calibre pie de rey de taller

Ref.: 071576 12
Ver todas las versiones

CALIBRE P.MEDICION INT.500MM

Descripción

CALIBRE P.MEDICION INT.500MM
Calibre pie de rey de taller
  • Acero de calibración especial, inoxidable, cromado
  • Grado de precisión conforme a la norma DIN 862
  • Con tornillo de bloqueo
  • Para mediciones internas (escala superior) y externas (escala inferior)

Rango de medición mínimo de longitud interna

50 mm
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

500 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud interna

500 mm
Más Información

Nonio

0,05 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3070.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

150 mm
Más Información

Rango de medición de longitud interna mínima/máxima

50-500 mm
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-500 mm
Más Información

Catálogo General

07157612
Scroll to top