Material |
ST/PLA |
Superficie |
ZN-BLK |
Longitud |
300 mm |
Color |
Gris |
Capacidad de carga |
25 kg |
Peso del producto (por artículo) |
2.550 kg |
Altura |
103 mm |
Catálogo General |
0684015012 |