SOFT GALLERY RAIL METAL BOX 700MM 25KG

Ref.: 0684015010
Ver todas las versiones

SOFT GALLERY RAIL METAL BOX 700MM 25KG

Descripción

SOFT GALLERY RAIL METAL BOX 700MM 25KG

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZN-BLK
Más Información

Longitud

700 mm
Más Información

Color

Gris hormigón RAL 7023
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Descripción de tipo

Soft, gallery rail, extra-high
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.380 kg
Más Información

Altura

183 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top