Equipamiento bajo el suelo, doble cajón

Ref.: 096365 370
Ver todas las versiones

CAJON-DOBLE-B.SUELO-NV250-2019-2697MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJON-DOBLE-B.SUELO-NV250-2019-2697MM
Equipamiento bajo el suelo, doble cajón
Ahorre espacio guardando las herramientas y los consumibles bajo la superficie del maletero

Los cajones pueden extenderse hasta aproximadamente el 95 %

Pueden montarse otras variantes de equipos adicionales en la parte superior

Juego compuesto de:

Módulo de cajones para la parte trasera con 2 cajones

  • Dimensiones para vehículos de batalla corta (An. x Al. x Pr.): 1068 x 290 x 820 mm

Dimensiones internas de cada cajón (An. x Al. x Pr.): 445 x 103 x 778 mm

Longitud de la extensión de cada cajón: aprox. 715 mm

  • Dimensiones para vehículos con una larga distancia entre ejes (An. x Al. x Pr.): 1068 x 290 x 1200 mm

Dimensiones internas de cada cajón (An. x Al. x Pr.): 445 x 103 x 1170 mm

Longitud de la extensión de cada cajón: aprox. 1110 mm

Módulo de cajones en zona de puerta corredera con dos cajones

  • Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 534 x 290 x 1200 mm
  • Dimensiones internas del cajón (An. x Al. x Pr.): 445 x 103 x 1170 mm
  • Longitud de extensión del cajón: aprox. 1110 mm

Set para montaje en paneles de suelo

Cuatro ojales de amarre

Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones

Incluye kit de montaje y placas de separación

Carretilla

2697 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Nissan
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

NV250 L1
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Año de construcción

Desde 2019
Más Información

Número de cajones

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.000 kg
Más Información

Catálogo General

096365370

Ficha Técnica

32411460.pdf
Scroll to top