Caja de almacenamiento W-KLT

Ref.: 1967600480
Ver todas las versiones

CAJA-WKLT1.0-300X200X150-BLACK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-WKLT1.0-300X200X150-BLACK
Caja de almacenamiento W-KLT
Para el almacenamiento de piezas pequeñas, consumibles y materiales a granel de una manera fácil de localizar.
  • Permite acceder al contenido estando apilada y proporciona un medio compacto de almacenar recipientes
  • Resistente a impactos y roturas
  • Material del extractor: ABS

Material

PP
Más Información

Altura interior

115 mm
Más Información

Longitud

299 mm
Más Información

Anchura

198 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud interior

247 mm
Más Información

Tamaño

3215
Más Información

Ancho interior

166 mm
Más Información

Longitud máxima

385 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

683.000 g
Más Información

Altura

147 mm
Más Información

Longitud interna x anchura interna x altura interna

247 x 166 x 115 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

299 x 198 x 147 mm
Más Información

Catálogo General

1967600480

Ficha Técnica

32411523.pdf
Scroll to top