Maletín de sistema

Ref.: W043150390
Ver todas las versiones

CAJA ORDENADOR-DIALOOQ-C15-GEN43

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA ORDENADOR-DIALOOQ-C15-GEN43
Maletín de sistema
Para portátil C15 y Snooper+
Maletín de sistema sin equipar, con 2 insertos de espuma extraíbles para proteger sus herramientas de diagnóstico C15 y Snooper+.

Robusto y ligero

Gracias a las bandejas de plástico de polipropileno

  • Asa de transporte integrada
  • 2 cierres de plástico
  • Inserto de espuma con hueco para portátil C15
  • Inserto de espuma con hueco para interfaz Snooper+

Material

PP
Más Información

Longitud

134 mm
Más Información

Anchura

391 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1006.000 g
Más Información

Altura

304 mm
Más Información

Catálogo General

W043150390

Ficha Técnica

573214187.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top