Caja de mecanismo placas de cartón-yeso

Ref.: 0975020203
Ver todas las versiones

CAJA-MECANISMO-CUÁDRUPLE-BRIDA-281X68X46

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-MECANISMO-CUÁDRUPLE-BRIDA-281X68X46
Caja de mecanismo placas de cartón-yeso
Caja de mecanismos para tabique hueco fijada mediante bridas.

Características:

  • Material: ABS libre de halógenos.
  • Corona a utilizar: Ø68 mm.
  • Caja universal para mecanismos eléctricos.
  • Para instalación empotrada en tabiques huecos.
  • Bridas de nylon para la fijación incluidas.
  • Orificios en la base de las cajas que permiten marcar los agujeros a realizar con la corona.
  • Sistema antirrotación mediante nervios en los laterales y en las patas de las bridas.
  • Instrucciones de montaje incluidas con el producto.

Ventajas:

  • Sistema de instalación rápido y fácil.
  • Permite ahorra hasta un 40% del tiempo.
  • Las bridas y la caja son fácilmente recuperables.
  • Sistema seguro gracias a los nervios antirrotación.
  • Cumple con todas las normativas españolas.

Datos técnicos:

  • Conforme a la norma UNE EN 60670-1 y al REBT.
  • Según las directivas 2014/35/ UE (Baja tensión) y 2011/65/UE (RoHS).
  • Resistencia al fuego: 850ºC (ensayo del hilo incandescente).
  • Resistencia al calor: 70ºC (ensayo de presión a la bola).

1. Introducir las bridas naranjas en las ranuras, con las patas de las bridas hacia fuera.


2. Introducir la caja en el orificio creado.


3. Tirar de la brida con fuerza para apretar la pata de la brida contra la parte posterior de la placa de cartón-yeso y fijar la caja al tabique.


4. Doblar el sobrante de brida e introducirlo en la ranura interior.

Profundidad

46 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Diámetro del orificio fresado

68 mm
Más Información

Color

AzulNaranja
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Número de entradas de línea

6 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

370.000 g
Más Información

Catálogo General

0975020203

Ficha Técnica

59954992.pdf
Scroll to top