Material |
Placa de acero |
Longitud |
830 mm |
Anchura |
440 mm |
Color |
Verde reseda RAL 6011 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
19500.000 g |
Altura |
340 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071593 180 |