Caja de mecanismos tipo americana

Ref.: 0975010300
Ver todas las versiones

CAJA-EMP-AMER-3ELEM-LADRILLO-111X73X51

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-EMP-AMER-3ELEM-LADRILLO-111X73X51
Caja de mecanismos tipo americana
Caja de mecanismos americana de empotrar para 3 elementos italianos en tabique convencional.

Características:

  • Dimensiones: 111x73x51mm.
  • Material: ABS libre de halógenos.
  • Caja universal de 3 elementos italianos para mecanismos tipo americano.
  • Distancia sujeción ojales metálicos: 84 mm.
  • 6 entradas para tubo Ø 20-25 mm.
  • 4 entradas para tubo Ø 22-25 mm.
  • 2 entradas para tubo Ø 20-35 mm.

Beneficios:

  • Conforme a la norma UNE-EN 60670-1.
  • Según las directivas 2014/35/UE (baja tensión) y 2011/65/UE (RoHS).
  • Resistencia al fuego: 650ºC (ensayo del hilo incandescente).
  • Resistencia al calor: 70ºC (ensayo de presión a la bola).

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

111 mm
Más Información

Anchura

73 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Número/tipo de entradas de cables/tuberías

2 EN 20-EN 35, 4 EN 22-EN 25, 6 EN 20-EN 25
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Altura

51 mm
Más Información

Longitud x anchura

111 x 73 mm
Más Información

Catálogo General

0975010300

Ficha Técnica

59954995.pdf
Scroll to top