Profundidad |
235 mm |
Material |
PP |
Anchura |
510 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Capacidad de carga |
20 kg |
Código del sistema armonizado |
42021250000 |
Peso del producto (por artículo) |
1816.200 g |
Altura |
230 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962219002 |