Portalámparas H4

Ref.: 055510032

CAJA-CONEXION-PORTALAMPARAS-H4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-CONEXION-PORTALAMPARAS-H4
Portalámparas H4
Caja de conexión para terminales tipo faston de 6,3 mm
  • Hasta cables de 6 mm².
  • Material: Poliamida natural.
  • Termorresistente: -40 °C hasta 80°C.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

055510032

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top