Distribuidor de red para placa

Ref.: 096380 807
Ver todas las versiones

CAJA-AUTOMATISMOS-RCD-SEGURIDAD-TIPO-F

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-AUTOMATISMOS-RCD-SEGURIDAD-TIPO-F
Distribuidor de red para placa
Para transformadores de tensión
  • Tres disyuntores RCD (FI) de 30 mA
  • Tres tomas de corriente con contacto de puesta a tierra IP 54
  • Línea de conexión de caucho de 1,5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² con conector
  • Completamente ensamblado, equipado y comprobado

Sin material de fijación

Profundidad

135 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.010 kg
Más Información

Altura

285 mm
Más Información

Catálogo General

096380807

Ficha Técnica

641032592.pdf
Scroll to top