Máquinas adecuadas |
Alko 251Alko 261Alko 460Alko P1200AAlko P20Makita DCS-4300Makita DCS-6600Makita DCS-6800Mc Culloch 1000Mc Culloch SP60Solo 662Solo 667Solo 670Solo 680Solo 690 |
Tipo de cadena |
Cincel completo |
Anchura de los enlaces de accionamiento |
1.5 mm |
Longitud de corte en pulgadas |
16 in |
Material |
ST |
Número de enlaces de accionamiento |
60 Uds |
Longitud de la cadena |
1120 mm |
Longitud de corte |
40 cm |
Anchura de la ranura |
1.5 mm |
Partición |
9.3 mm |
Partición en pulgadas |
3/8 in |
Peso del producto (por artículo) |
283.000 g |
Catálogo General |
0993702126 |
Ficha Técnica |
178083304.pdf |