Máquinas adecuadas |
Dolmar 100Dolmar 101Dolmar 102Dolmar 103Dolmar 104Dolmar 33Dolmar 350Dolmar 40Dolmar ES-6Dolmar PS3900QSHusqvarna 317/321 ElectricHusqvarna 334THusqvarna 338XPTOleo Mac 940Solo KSB2640 |
Tipo de cadena |
Medio cincel |
Anchura de los enlaces de accionamiento |
1.3 mm |
Longitud de corte en pulgadas |
16 in |
Material |
ST |
Número de enlaces de accionamiento |
56 Uds |
Longitud de la cadena |
1065 mm |
Longitud de corte |
40 cm |
Anchura de la ranura |
1.3 mm |
Partición |
9.3 mm |
Partición en pulgadas |
3/8 in |
Peso del producto (por artículo) |
155.000 g |
Catálogo General |
0993702116 |
Ficha Técnica |
178083304.pdf |