Cadena

Ref.: 0993702125
Ver todas las versiones

CADENA-MOTOSIERRA-C(3/8-56)-38CM-1-5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CADENA-MOTOSIERRA-C(3/8-56)-38CM-1-5
Cadena
Para motosierra
Cadenas de sierra para motosierras de gasolina y eléctricas
  • Con elemento de seguridad para una menor tendencia al rebote
  • Lubricación óptima para una vida útil más prolongada gracias al sistema Centri-Lube™
  • Endurecimiento especial para unos resultados de corte óptimos y una larga vida útil

Máquinas adecuadas

Dolmar 109Husqvarna 160Husqvarna 162Husqvarna 246Husqvarna 254Husqvarna 262XPHusqvarna 272XPHusqvarna 281XPHusqvarna 61Makita 460-38Solo 662Solo 667Solo 670Solo 680Solo 690
Más Información

Tipo de cadena

Cincel completo
Más Información

Anchura de los enlaces de accionamiento

1.5 mm
Más Información

Longitud de corte en pulgadas

15 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de enlaces de accionamiento

56 Uds
Más Información

Longitud de la cadena

1046 mm
Más Información

Longitud de corte

38 cm
Más Información

Anchura de la ranura

1.5 mm
Más Información

Partición

9.3 mm
Más Información

Partición en pulgadas

3/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.000 g
Más Información

Catálogo General

0993702125

Ficha Técnica

178083304.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top