Estas cadenas no han sido desarrolladas ni fabricadas para fines de elevación como parte de un mecanismo de elevación o equipo de carga.
Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Material |
A4 |
Anchura del enlace (externo) |
11 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Peso por metro |
0.16 kg |
Capacidad de transporte de carga |
100 kg |
Ancho interior |
4.2 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro |
3 mm |
Ancho del enlace (interno) |
4.2 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Anchura exterior |
11 mm |
DIN |
5685766 |
Carga permitida |
0.45 kN |
Diámetro de la cadena |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
73158900000 |
Longitud de cada sección |
22 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.170 kg |
Longitud del enlace (interno) |
16 mm |
Diámetro interior del eslabón de cadena |
4.2 mm |
Normas |
DIN 766, DIN 5685 |
Catálogo General |
5176009003 |