Cadena de acero redonda, eslabón largo

Ref.: 5176020002
Ver todas las versiones

CADENA DIN5685C A4 D2

Descripción

CADENA DIN5685C A4 D2
Cadena de acero redonda, eslabón largo

Diámetro nominal de 2 mm y 3 mm

Cadena fabricada en acero inoxidable A4 de conformidad con la norma DIN 5685, Sección 1; forma G

Diámetro nominal 4 mm y superior

Cadena fabricada en acero inoxidable A4 de conformidad con la norma DIN 763


Cadena para uso general,


p. ej., para delimitación de zonas o asegurar componentes para evitar que se pierdan



Estas cadenas no pueden utilizarse como equipos de soporte de carga, a modo de eslingas ni como equipo de transporte de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 15003 junto con puentes grúa u otros equipos de elevación. Será responsabilidad exclusiva del usuario en caso de utilizar estas cadenas para la suspensión estática de cargas, p. ej., con apliques ligeros.

Material

A4
Más Información

Anchura del enlace (externo)

7.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Peso por metro

0.06 kg
Más Información

Capacidad de transporte de carga

20 kg
Más Información

Ancho interior

3.5 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro

2 mm
Más Información

Ancho del enlace (interno)

3.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Anchura exterior

7.6 mm
Más Información

DIN

763
Más Información

Carga permitida

0.2 kN
Más Información

Diámetro de la cadena

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Longitud de cada sección

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.060 g
Más Información

Longitud del enlace (interno)

22 mm
Más Información

Diámetro interior del eslabón de cadena

3.5 mm
Más Información

Normas

DIN 763
Más Información
Scroll to top