Cacerola de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas, eléctricas e inducción.
Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación, facilitar su vaciado y el encaje perfecto de su correspondiente tapa.
Fondo difusor con disco de acero colocado y afinado especialmente para una mayor durabilidad.
Triple fondo tipo sándwich,termodifusor realizado en tres capas: Inox + Aluminio + Inox.
Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate.
Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
Fabricadas cumpliendo las normas de Salud Pública e Higiene.
Registrado en Instituto de Salud Pública de Estados Unidos.
Respetuoso con el Medio Ambiente.
Proceso de fabricación
Embutición.
Elaboración de asados, rustidos, arroces y todo tipo de recetas.
https://www.wurth.es/cacerola-alta-inoxidable-con-tapa-30-cm492093CACEROLA-ALTA-INOX-CON-TAPA-30CMCACEROLA-ALTA-INOX-CON-TAPA-30CM<br>Cacerola<br>WÜRTH INOX<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Cacerola de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.</li><li>Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas, eléctricas e inducción.</li><li>Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.</li><li>Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación, facilitar su vaciado y el encaje perfecto de su correspondiente tapa.</li><li>Fondo difusor con disco de acero colocado y afinado especialmente para una mayor durabilidad.</li><li>Triple fondo tipo sándwich,termodifusor realizado en tres capas: Inox + Aluminio + Inox.</li><li>Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate.</li><li>Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.</li><li>Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.</li><li>Fabricadas cumpliendo las normas de Salud Pública e Higiene.</li><li>Registrado en Instituto de Salud Pública de Estados Unidos.</li><li>Respetuoso con el Medio Ambiente.</li></ul><P></P><p class="level1">Proceso de fabricación</p><P>Embutición.</P><br><P>Elaboración de asados, rustidos, arroces y todo tipo de recetas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117443804.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/117443804.jpg2024-02-16T19:57:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!