Estos cables no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga.
Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Fuerza de rotura mínima |
82.50 kN |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro del alambre |
10 mm |
Anchura |
10 mm |
Número de piezas |
19 Uds |
Fuerza de rotura calculada del agregado |
93.70 kN |
Diámetro exterior |
10 mm |
Otro estándar |
WN 3053 |
Código del sistema armonizado |
73121020900 |
Peso del producto (por artículo) |
500.000 g |
Normas |
WN 3053 |
Catálogo General |
5176003010 |
Ficha Técnica |
32406594.pdf |