Condiciones de temperatura máxima |
85 °C |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro exterior |
1.50 mm |
Sección transversal del hilo |
0.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.010 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 85 °C |
Catálogo General |
0770050 |
Ficha Técnica |
32408084.pdf |