Para motores de gasolina
hasta un máximo de 7000 cm3
Para motores diésel
hasta un máximo de 4000 cm3
Peso: 4,7 kg
Pinzas de chapa completamente aisladas para cargas de hasta un máximo de 600 A
De acuerdo con las normas DIN
Siga las instrucciones de uso adjuntas
Corriente máxima |
600 A |
Color |
Negro;Rojo |
Adecuado para |
Motores de gasolina hasta 7000 cm³;Motores diésel de hasta 4000 cm³ |
DIN |
72553 |
Longitud del cable |
4.5 m |
Sección transversal del cable |
35 mm² |
Código del sistema armonizado |
85444290900 |
Peso del producto (por artículo) |
4760.000 g |
Normas |
DIN 72553 |
Catálogo General |
0772035450 |