Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
CABLE AISLADO ZEBRA 5X1,5
Descripción
CABLE AISLADO ZEBRA 5X1,5
Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
Mercancías embaladas
- Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Revestimiento externo de PVC de color negro
- Sin silicona, cadmio ni plomo
Sección transversal nominal del cable |
5 x 1,5 mm² |
Más Información
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Más Información
Longitud |
50 m |
Más Información
Diseño |
Lote |
Más Información
Color |
AmarilloBlancoMarrónNegroVerde |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Más Información
Número de cables |
5 Uds |
Más Información
Diámetro exterior |
8.1 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
121.810 g |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 70 °C |
Más Información
https://www.wurth.es/cable-multipolar-5x1-5mm2
474370
CABLE AISLADO ZEBRA 5X1,5
CABLE AISLADO ZEBRA 5X1,5<br>Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY<br>Mercancías embaladas<br><ul><li>Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V</li><li>Revestimiento externo de PVC de color negro</li><li>Sin silicona, cadmio ni plomo</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/52750.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/52750.jpg
2024-02-16T19:49:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!