Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY

Ref.: 0770129
Ver todas las versiones

DDU-CABLE MULTIPOLAR 3X0,75MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CABLE MULTIPOLAR 3X0,75MM2
Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
Mercancías embaladas
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC de color negro
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Sección transversal nominal del cable

3 x 0,75 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

BlancoMarrónNegro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de cables

3 Uds
Más Información

Diámetro exterior

5.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.160 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

0770129

Ficha Técnica

32408084.pdf

Ficha Técnica

32408085.pdf
Scroll to top