Cable para vehículos FLY

Ref.: 0770113
Ver todas las versiones

CABLE-FLY-ZEBRA-35MM2-NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-FLY-ZEBRA-35MM2-NEGRO
Cable para vehículos FLY
Mercancías embaladas
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

10.2 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

343.420 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

0770113

Ficha Técnica

32408085.pdf
Scroll to top