Cable adaptador

Ref.: W074002631
Ver todas las versiones

CABLE DOIP VOLVO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE DOIP VOLVO
Cable adaptador
DoIP
Cable adaptador para la comunicación de diagnóstico de vehículos Jaguar, Land Rover y Volvo.
Cable adaptador DoIP (Diagnóstico sobre Protocolo de Internet)

Diseñado específicamente para la comunicación con vehículos Jaguar, Land Rover y Volvo a través de protocolos de Internet (Ethernet).

Revestimiento:

Jaguar:
  • F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]
Land Rover:
  • Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar
Volvo:
  • S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]

Inserte el cable adaptador en la toma OBD del vehículo y conéctelo a la interfaz de diagnóstico.
Diagnóstico de vehículos de motor

Longitud

375 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

JaguarLand RoverVolvo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Catálogo General

W074002631

Ficha Técnica

32411131.pdf
Scroll to top