Equipo dotado con nuevo microprocesador por resonancia de última generación para un control total para los procesos de soldadura MMA y TIG Características Inverter de soldadura, completo, compacto, de alto rendimiento con microprocesador por resonancia de última generación para soldar mediante procesos MMA y TIG Ventajas El microprocesador por resonancia gestiona de una manera muy eficaz la tensión de soldadura a bajo amperaje, dotándolo de una excelente estabilidad del arco durante el soldeo El soldador lo notará al momento Mediante unos pulsadores seleccionamos el proceso de soldadura y el tipo de electrodo, haciendo mucho más simple esta función Estándar, especiales y celulósicos o TIG Display digital para una mejor y precisa regulación de la potencia de soldadura Conectores Ø25/35 mm para un mejor transito de la electricidad Disponible con asa y bandolera para un transporte más ergonómico Beneficios Estabilizador del arco (Stable-Arc) Independientemente del amperaje de soldadura, el arco es muy estable, tanto a bajo como a alto amperaje, menor efecto de soplado, evitamos cortos circuitos a poca intensidad, no se pega Arco Forzado (ARC FORCE) Aumenta la tensión de arco en situaciones críticas Evita el goteo de la escoria en el baño fundido y la extinción del arco Arranque en caliente (HOT START) Garantiza encendido fiable del electrodo La energía de arranque en caliente se ajusta automáticamente a la corriente de soldadura seleccionado Antipegado (ANTI STICK) Evita que el electrodo se pegue en el material base mediante el control digital del microprocesador Garantía 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
https://www.wurth.es/cable-con-pinza-portaelectrodos-25-mm2-3-5-m478075PINZA-PORTAELECTRODOS-25MM2-200AEquipo dotado con nuevo microprocesador por resonancia de última generación para un control total para los procesos de soldadura MMA y TIG<br>Características<br>Inverter de soldadura, completo, compacto, de alto rendimiento con microprocesador por resonancia de última generación para soldar mediante procesos MMA y TIG<br>Ventajas<br>El microprocesador por resonancia gestiona de una manera muy eficaz la tensión de soldadura a bajo amperaje, dotándolo de una excelente estabilidad del arco durante el soldeo El soldador lo notará al momento<br>Mediante unos pulsadores seleccionamos el proceso de soldadura y el tipo de electrodo, haciendo mucho más simple esta función<br>Estándar, especiales y celulósicos o TIG<br>Display digital para una mejor y precisa regulación de la potencia de soldadura<br>Conectores Ø25/35 mm para un mejor transito de la electricidad<br>Disponible con asa y bandolera para un transporte más ergonómico<br>Beneficios<br>Estabilizador del arco (Stable-Arc)<br>Independientemente del amperaje de soldadura, el arco es muy estable, tanto a bajo como a alto amperaje, menor efecto de soplado, evitamos cortos circuitos a poca intensidad, no se pega<br>Arco Forzado (ARC FORCE) Aumenta la tensión de arco en situaciones críticas Evita el goteo de la escoria en el baño fundido y la extinción del arco<br>Arranque en caliente (HOT START) Garantiza encendido fiable del electrodo La energía de arranque en caliente se ajusta automáticamente a la corriente de soldadura seleccionado<br>Antipegado (ANTI STICK) Evita que el electrodo se pegue en el material base mediante el control digital del microprocesador<br>Garantía<br>1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envíohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313405.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313405.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Químicos2024-02-16T19:51:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!