Cable de carga y datos USB

Ref.: 0837900106
Ver todas las versiones

CABLE-CARGA-DISP-MOVILES-NYLON-1,2M

Descripción

CABLE-CARGA-DISP-MOVILES-NYLON-1,2M
Cable de carga y datos USB
El cable de alta calidad con un acabado robusto permite la carga y sincronización a hasta 480 Mbps.
  • Función de carga rápida
  • Cabezal del cable de aluminio con alivio de carga

  • Compatible con iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10,5 pulgadas, iPad Pro 12,9 pulgadas (2.ª generación), iPad Pro 9,7 pulgadas, iPad Pro 12,9 pulgadas (1.ª generación), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (6.ª generación), iPad (5.ª generación), iPod touch (6.ª generación).

Material

PLA
Más Información

Longitud

120 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información
Scroll to top