Bisagra de libro estrecha con forma A

Ref.: 0688401106
Ver todas las versiones

CABHNGE-SMALL-SHAPE-A-ST-(ZN)-80X41

Descripción

CABHNGE-SMALL-SHAPE-A-ST-(ZN)-80X41
Bisagra de libro estrecha con forma A
Bisagra para montaje con pasador

Para puertas pequeñas, cajas, cajones, tapas, etc.


Se entrega sin tornillos de fijación.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Número de orificios de perforación

6 Uds
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Diámetro del tornillo

3.5 mm
Más Información

Diámetro del rollo

6.8 mm
Más Información

DIN

7954
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Espesor de material

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información