Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
500 mm |
Anchura |
35 mm |
Diámetro del rollo |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
3.75 mm |
Peso del producto (por artículo) |
740.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688401267 |