Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
100 mm |
Anchura |
32 mm |
Diámetro del rollo |
6.9 mm |
DIN |
7957 |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
1.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
39.900 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688401059 |