Material |
1,4301 |
Superficie |
PL |
Longitud |
120 mm |
Anchura |
33 mm |
Diámetro del rollo |
6.7 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
1.2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
36.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688402061 |