Para sistemas de frenos neumáticos de dos líneas, para conectar los conductos de suministro y freno.
Aplicación en remolque como pieza homóloga a las cabezas de acoplamiento automáticas.
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Número de comparación |
952 201 002 0 |
Material |
ALU/ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Para semirremolque de carretera |
Color |
Rojo |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
292.583 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M16 x 1,5 |
Catálogo General |
08853225 |