Para el montaje de superficies de madera pueden utilizarse, p. ej., tornillos con cabeza avellanada ASSY de ∅ 2,4 mm.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud del mango |
91 mm |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
Para atornillar |
Anchura |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
60.800 g |
Catálogo General |
0688401925 |