Para el montaje en superficies de madera, por ejemplo, se pueden utilizar tornillos con cabeza avellanada ASSY de 4,5 mm de diámetro.
Material |
1,4301 |
Longitud del mango |
58 mm |
Longitud |
166 mm |
Diseño |
Para atornillar |
Anchura |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Espesor de material |
4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
112.200 g |
Catálogo General |
0688402946 |