Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio o madera.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
28 mm |
Anchura |
28 mm |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
9.320 g |
Altura |
28 mm |
Catálogo General |
0688401984 |