Cáñamo

Ref.: 0876007211
Ver todas las versiones

CAÑAMO-100G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAÑAMO-100G
Cáñamo
Para sellar uniones roscadas metálicas en combinación con pasta de sellado para roscas

Para sellar uniones roscadas metálicas en combinación con pasta de estanqueidad para roscas.

Material

Cáñamo
Más Información

Peso del cáñamo

100 g
Más Información

Contenedor

Puño
Más Información

Código del sistema armonizado

53082090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.500 g
Más Información

Catálogo General

0876007211

Ficha Técnica

32406355.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top