Perfil de junta de movimiento

Ref.: 0519522031
Ver todas las versiones

-BWGNGPRFL-GWB-6MM-L2M

Descripción

-BWGNGPRFL-GWB-6MM-L2M
Perfil de junta de movimiento
Para juntas de movimiento, juntas de esquina tanto a ras como interiores

La coextrusión crea una unión permanente entre el perfil y la tela


Contrarresta el movimiento de los componentes (5 mm máx.). No es adecuado para juntas de expansión de edificios ni aplicaciones horizontales. Después de aplicar la capa final, se debe retirar la cinta protectora.

Tamaño de la malla

4 x 4 mm
Más Información

Material

PVC-U, resistente a impactos
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Grosor del yeso

6 mm
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Material de malla

Fibra de vidrio
Más Información

Tipo de tejido

Tejido de ETICS
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

228.000 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top