Bombilla halógena

Ref.: 072011045
Ver todas las versiones

AMPOLLETA HIR2 PX22D 12V 55W

Descripción

AMPOLLETA HIR2 PX22D 12V 55W
Bombilla halógena
Calidad probada
Automóvil

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram
Más Información

Designación del enchufe

PX26d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.200 g
Más Información
Scroll to top