Bombilla halógena +50 %

Ref.: 0720114110
Ver todas las versiones

BULB-H7-(50P)-SILVERCAP-12V-55W

Descripción

BULB-H7-(50P)-SILVERCAP-12V-55W
Bombilla halógena +50 %
Para conductores activos y preocupados por la seguridad

Hasta un 50 % más de luz en carretera en un rango de 50-75 m

Tiempos de respuesta más rápidos frente a obstáculos, riesgos y señales

Circule con mayor comodidad y sin sensación de fatiga

Gracias la mejor iluminación de la vía


Automóvil

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64210 SVS
Más Información

Designación del enchufe

PX26d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.900 g
Más Información
Scroll to top