Cincel de casquillo de metal duro extra

Ref.: 0648867250
Ver todas las versiones

BUJARDA-CARBIDE-PLUS-L250-W40MM

Descripción

BUJARDA-CARBIDE-PLUS-L250-W40MM
Cincel de casquillo de metal duro extra
Martillo de casquillos premium de una pieza con dientes de metal duro y soporte para herramientas adecuado para SDS-plus.
  • Vida útil muy larga y rendimiento óptimo gracias a sus 25 dientes de metal duro de alta calidad
  • Cabezal de casquillo muy compacto que reduce el peso notablemente y, por lo tanto, facilita el trabajo en comparación con las versiones estándar convencionales.
  • Transmisión de potencia óptima ya que el cincel se ha fabricado a partir de una única pieza

  • Texturizado de superficies de piedra, hormigón, plástico o piedra natural

  • Desbaste de superficies (formación de capas de unión), por ejemplo, para restaurar hormigón y asfalto

  • Para eliminar el exceso de hormigón

  • En el caso de superficies sólidas, también se puede utilizar para eliminar pinturas con contenido de caucho

La textura de la superficie depende del número de dientes y la duración de la aplicación de la herramienta del casquillo, así como de la potencia de impacto.

Profundidad

40 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Número de dientes

25 Uds
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

649.000 g
Más Información
Scroll to top