Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste
Distribución óptima de la fuerza
La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos
El macho roscado se asienta firmemente
El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión
Mayor resistencia a la corrosión
Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso
Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos
Los costes se reducen al mínimo
Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación
Protección contra pérdidas integrada
Una rosca resistente en 4 pasos:
Paso 1:
Perfore un orificio o perfore la rosca dañada
Paso 2:
Practique una rosca de sustentación
O bien
Paso 3:
Coloque el macho roscado
Paso 4:
Rompa el pasador
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Profundidad mínima del agujero |
16.5 mm |
Longitud |
12 mm |
Diseño |
Con retenedor que evita pérdidas |
Función de bloqueo |
Cierre contra aflojamiento mediante fijación |
Profundidad de rosca requerida en el orificio del espárrago |
15.5 mm |
Longitud del estado incorporado |
12 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro del agujero |
6.3 mm |
Diámetro exterior |
7.3 mm |
Diámetro exterior máximo |
7.85 mm |
Se puede utilizar para los diámetros de orificio |
6.3 mm |
Diámetro exterior mínimo |
7.3 mm |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Fijación a través de la geometría de rosca |
Paso |
1 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Peso del producto (por artículo) |
0.900 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Diámetro exterior mínimo/máximo |
7,3-7,85 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M6 x 1 |
Catálogo General |
4626612 |