Perfecta para uso intensivo y situaciones de uso habitual.
Tipo de batería recargable/batería |
AlMn |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Diámetro |
12 mm |
Tensión nominal |
1.5 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85061011000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.950 g |
Altura |
30 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
082708010 |