La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros con punta de widia de una sola pieza con 4 puntas y 4 espirales progresivas Vario con núcleo reforzado.
Características Mejora significativa en taladro de hormigón con refuerzo. Su geometría de la punta 4x90º impide que la broca se bloquee al golpear varilla o grava dura en el hormigón. Laterales rebajados para ayudar a evitar los bloqueos (fig. 1). Geometría de la punta optimizada con relieve (fig. 2). Punta de la broca con auto-centraje para un trabajo óptimo (fig. 3). Espiral progresiva Vario (fig. 4). 5 - 8 mm: punta de 4 filos realizada completamente de widia. 10 - 16 mm: punta de 4 filos insertada en el extremo de la broca.
Ventajas Velocidad de perforación superior El diseño de la punta Power breaker crea microfisuras en el material que ayudan a la perforación. Perforación mejorada y mayor evacuación del polvo así como una mayor resistencia a la rotura. Núcleo más estrecho y reforzado con espiral progresiva Vario. Más estrecha en el extremo de la broca para menor rozamiento y más ancha en la parte posterior para mayor resistencia y rigidez. Mejora la estabilidad de la broca. Perfecta transmisión de la fuerza de percusión.
Beneficios Calidad de la perforación constante durante toda la vida útil de la broca. Agujeros siempre precisos. Guiado de la broca óptimo. Gracias a sus 4 puntas y sus 4 espirales la broca realiza un taladro preciso que ayuda a guiar a la propia broca durante la perforación.
https://www.wurth.es/broca-zebra-longlife-plus-d-8mm-l-150mm483838BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 8X215 La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros con punta de widia de una sola pieza con 4 puntas y 4 espirales progresivas Vario con núcleo reforzado.<br><br>Características<br> Mejora significativa en taladro de hormigón con refuerzo.<br> Su geometría de la punta 4x90º impide que la broca se bloquee al golpear varilla o grava dura en el hormigón.<br> Laterales rebajados para ayudar a evitar los bloqueos (fig. 1).<br> Geometría de la punta optimizada con relieve (fig. 2).<br> Punta de la broca con auto-centraje para un trabajo óptimo (fig. 3).<br> Espiral progresiva Vario (fig. 4).<br> 5 - 8 mm: punta de 4 filos realizada completamente de widia.<br> 10 - 16 mm: punta de 4 filos insertada en el extremo de la broca.<br><br>Ventajas<br> Velocidad de perforación superior<br> El diseño de la punta Power breaker crea microfisuras en el material que ayudan a la perforación.<br> Perforación mejorada y mayor evacuación del polvo así como una mayor resistencia a la rotura.<br> Núcleo más estrecho y reforzado con espiral progresiva Vario.<br> Más estrecha en el extremo de la broca para menor rozamiento y más ancha en la parte posterior para mayor resistencia y rigidez.<br> Mejora la estabilidad de la broca.<br> Perfecta transmisión de la fuerza de percusión.<br><br>Beneficios<br> Calidad de la perforación constante durante toda la vida útil de la broca.<br> Agujeros siempre precisos.<br> Guiado de la broca óptimo.<br> Gracias a sus 4 puntas y sus 4 espirales la broca realiza un taladro preciso que ayuda a guiar a la propia broca durante la perforación.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3762628.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3762628.jpg452467483448/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca multiusos, surtido2024-02-16T19:53:24+0000