BROCA ZEBRA DUO-S 20X160 Broca DUO-S para taladro percutor con vástago cilíndrico Broca para taladro percutor de alto rendimiento con las características de una broca pasamuros de percusión.
Taladrado de alta precisión
Punto de centrado con excelentes propiedades de centrado
Resistente a la percusión, muy fuerte y diseñada para las aplicaciones más duras
Endurecimiento al vacío de última generación
Punta de metal duro altamente resistente
Soldadura óptima con tecnología de alto vacío, resistencia al calor hasta 1100 °C
Vástago de sujeción con templado y reforzado especial
Punta de broca de alta resistencia con el mismo material del vástago que la broca de percusión
Taladrado rápido
Placa de metal duro con rectificado agresivo
Transportador multiespiral de gran volumen
Apta para taladrado giratorio y percutor
Punta de metal duro con geometría especial
Certificada por la PGM
Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.
Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apta para uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.
https://www.wurth.es/broca-zebra-duo-s-20x160-1483911BROCA ZEBRA DUO-S 20X160BROCA ZEBRA DUO-S 20X160<br>Broca DUO-S para taladro percutor con vástago cilíndrico<br>Broca para taladro percutor de alto rendimiento con las características de una broca pasamuros de percusión.<br><p class="level1">Taladrado de alta precisión</p><P>Punto de centrado con excelentes propiedades de centrado</P><P></P><p class="level1">Resistente a la percusión, muy fuerte y diseñada para las aplicaciones más duras</p><ul><li>Endurecimiento al vacío de última generación</li><li>Punta de metal duro altamente resistente</li><li>Soldadura óptima con tecnología de alto vacío, resistencia al calor hasta 1100 °C</li><li>Vástago de sujeción con templado y reforzado especial</li><li>Punta de broca de alta resistencia con el mismo material del vástago que la broca de percusión</li></ul><P></P><p class="level1">Taladrado rápido</p><ul><li>Placa de metal duro con rectificado agresivo</li><li>Transportador multiespiral de gran volumen</li></ul><P></P><p class="level1">Apta para taladrado giratorio y percutor</p><P>Punta de metal duro con geometría especial</P><P></P><p class="level1">Certificada por la PGM</p><P>Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.</P><br><P>Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apta para uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1156553.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1156553.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!