Broca Time-Sert®

Ref.: 06614080
Ver todas las versiones

BROCA TIME-SERT FORMA A M4 X 0,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA TIME-SERT FORMA A M4 X 0,7
Broca Time-Sert®
Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas

Longitud

56 mm
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.170 g
Más Información

Catálogo General

06614080

Ficha Técnica

32405461.pdf
Scroll to top