Broca Time-Sert®

Ref.: 06611620
Ver todas las versiones

BROCA TIME-SERT FORMA A M16X200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA TIME-SERT FORMA A M16X200
Broca Time-Sert®
Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas

Longitud

120 mm
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

16.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información

Catálogo General

06611620

Ficha Técnica

32405461.pdf
Scroll to top