Broca escalonada Subland DIN 8374 RN mediana, de 90°

Ref.: 5443810403
Ver todas las versiones

BROCA-STEP-DIN8374RNM-90DGR-HSS-D9,0MM

Descripción

BROCA-STEP-DIN8374RNM-90DGR-HSS-D9,0MM
Broca escalonada Subland DIN 8374 RN mediana, de 90°
Con vástago cilíndrico para la apertura de orificios pasantes conforme a las disposiciones de la norma ISO 273, al tiempo que se avellana (90°) de forma A y B conforme a la norma DIN 74, Parte 1. La velocidad de perforación depende del diámetro de longitud; el avance del diámetro pequeño.

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

17.2 mm
Más Información

Longitud del vástago

61 mm
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

191 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

17.20 mm
Más Información

Código del producto

841M
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

9.90 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

130 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M8
Más Información

Material a procesar

Acero;Aluminio;Cobre;Latón;Metal colado;Plástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h8
Más Información

DIN

8374
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generales;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Plásticos
Más Información

Longitud del orificio de la guía

19 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la guía

9.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

203.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h8
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

17.20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

9,90-17,20 mm
Más Información

Normas

DIN 8374
Más Información
Scroll to top